Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 3p 5m 12,7mm(½)-20UNF Female abgew fr.Ende XZCPV1965L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahtete Buchse, abgewinkelt, 1/2" 20 UNF, 3-polig, PVC 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchse, abgewinkelt, 1/2" 20 UNF, 3-polig, PVC 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchse, abgewinkelt, 1/2" 20 UNF, 3-polig, PVC 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-E318I90
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCPV1965L5
EAN/GTIN:
     3389119073387
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 3p 5m 12,7mm(½)-20UNF Female abgew fr.Ende XZCPV1965L5
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
12,7mm(½)-20UNF
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
3
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,56*
€ 13,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 13,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,67*
€ 16,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.