Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB150-175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E319D65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164303
EAN/GTIN:
     4015081608348
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB150-175
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
108 mm
Einstellbarer Strombereich:
0 - 175 A
Höhe:
208 mm
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
157 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 263,44*
Frei Haus
ab € 238,02*
€ 268,99*
Frei Haus
ab € 248,49*
€ 280,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,72*
€ 283,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,09*
€ 348,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101031 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.528,77*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 990,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.