Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe MASTERColour GX10 39,1W 3000K 79-95V 36° Keramik CDM-RMELITEMINI35W/930GX10MR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 16306000 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2150 lm
Philips 16306000 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2150 lm
Artikel-Nr.:
     262-E320H80
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16306000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX10
Entladungslampe Sockel GX10
Halogenmetalldampflampe
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
Halogen-Reflektorlampe MASTERColour GX10 39,1W 3000K 79-95V 36° Keramik CDM-RMELITEMINI35W/930GX10MR16
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
36 ° °
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
62.5 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenleistung:
39.1 W W
Lampenlichtausbeute:
61.5 lm/W Im/W
Lampenspannung:
79 - 95 V V
Lichtfarbe:
930
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2150 lm
Lichtstärke:
4400 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
GX10
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx10, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 33,31*
€ 49,96*
12 Tage
350
1
€ 4,90*
ab € 36,18*
€ 50,59*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 61,68*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 56,46*
€ 64,22*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 71,35*
€ 80,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 967,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20274500
ab € 46,33*
Ähnlich
Philips
20301800
ab € 46,22*
Ähnlich
Philips
20303200
ab € 46,31*
Ähnlich
Philips
16296400
ab € 32,98*
Ähnlich
Philips
16300800
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.