Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E320H86 Herst.-Nr.: 918.900 EAN/GTIN: 4016514063772 |
| |
|
| | |
| Lochsägen-Aufnahmeschaft Sechskant 13mm 105mm Mit Zentrierbohrer 918.900 Weitere Informationen: | | Ausführung Schaft: | Sechskantaufnahme | Geeignet für Lochsägen: | 105 - 105 mm | Mit Zentrierbohrer: | ja | Schaftdurchmesser: | 13 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,75* | € 12,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 12,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,90* | € 12,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,01* | € 12,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,29* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|