Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor Funkb REG 4Ausg 4A 230V Handschaltung F4HK14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E320J69
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014010
EAN/GTIN:
     4010312314982
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
eltako schaltaktor
Heizungsaktor Funkb REG 4Ausg 4A 230V Handschaltung F4HK14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Ausgangsstrom:
4 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,65*
€ 48,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,64*
€ 49,03*
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 50,40*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 38,72*
€ 50,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,41*
€ 52,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.