Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst H18mm L10,5mm H16,5mm 68483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E321F36
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68483
EAN/GTIN:
     4012094684833
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
endkappe für led-streifen profile
Endkappe ws Kst H18mm L10,5mm H16,5mm 68483
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
H18mm
Breite:
22.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
16.5 mm
Länge:
10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,54*
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 0,91*
€ 1,58*
€ 8,50*
ab € 0,93*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68482
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68480
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68286
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68487
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68496
ab € 0,77*
Ähnlich
Rutec Licht
68492
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68498
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68494
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68488
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68481
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68495
ab € 0,79*
Ähnlich
Rutec Licht
68491
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68497
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68493
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68785
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.