Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst Einspeisung L10,5mm H9,8mm 68487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E321F39
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68487
EAN/GTIN:
     4012094684871
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
endkappe für led-streifen profile
Endkappe ws Kst Einspeisung L10,5mm H9,8mm 68487
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
Einspeisung
Breite:
22.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
9.8 mm
Länge:
10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,55*
3 Tage
50
€ 6,40*
ab € 0,90*
€ 1,58*
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68482
ab € 0,82*
Ähnlich
Rutec Licht
68480
ab € 0,82*
Ähnlich
Rutec Licht
68286
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68496
ab € 0,76*
Ähnlich
Rutec Licht
68492
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68498
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68494
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68488
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68483
ab € 0,82*
Ähnlich
Rutec Licht
68481
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68495
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68491
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68497
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68493
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68785
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.