Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 68897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E321G37
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68897
EAN/GTIN:
     4012094688978
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung sym direkt Kst 68897
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
9.9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,64*
€ 11,05*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,49*
€ 20,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68094
ab € 12,61*
Ähnlich
Rutec Licht
68891
ab € 19,18*
Ähnlich
Rutec Licht
68892
ab € 19,18*
Ähnlich
Rutec Licht
68894
ab € 8,07*
Ähnlich
Rutec Licht
68099
ab € 12,93*
Ähnlich
Rutec Licht
68765
ab € 22,39*
Ähnlich
Rutec Licht
68768
ab € 28,43*
Ähnlich
Rutec Licht
68598
ab € 9,01*
Ähnlich
Rutec Licht
68893
ab € 10,54*
Ähnlich
Rutec Licht
68898
ab € 7,15*
Ähnlich
Rutec Licht
68760
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.