| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E322I87 Herst.-Nr.: 470-5-2-MIF5-00 EAN/GTIN: 4042203446656 |
| |
|
| | |
| Kartenleser autark 1Pers 1Tür Standalone 470-5-2-MIF5-00 Weitere Informationen: | | Leseverfahren: | Datenträger | Max. Anzahl der Personen: | 1 | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Standalone: | ja | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,26* | € 11,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,39* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|