| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E323C01 Herst.-Nr.: 049320011015 EAN/GTIN: 4017254156229 |
| |
|
| | |
| Heizungs-Stellmotor 230V AC IP54 TS+5.11M28 Weitere Informationen: | | Breite: | 46 mm | Höhe: | 80.1 mm | Netzspannung: | 230V AC | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,67* | € 22,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,72* | € 22,11* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,51* | € 23,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,92* | € 23,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,13* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|