Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr KNX REG TagWoJahr Astro TR648TOP2RC-DCFKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr TR 648top2 RC DCFKNX
Digitale Zeitschaltuhr TR 648top2 RC DCFKNX
Artikel-Nr.:
     262-E323E03
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6489210
EAN/GTIN:
     4003468640005
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr KNX REG TagWoJahr Astro TR648TOP2RC-DCFKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anwesenheitssimulation:
ja
Anzahl der Kanäle:
8
Astroprogramm:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
ja
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
Gangreserve:
70080 h h
Jahresprogramm:
ja
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,93*
€ 323,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,13*
€ 332,25*
Frei Haus
ab € 297,06*
€ 337,60*
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 340,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,44*
€ 379,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,80*
€ 451,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,18*
€ 444,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.