Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Koax+DC 20m VKZ20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa VKZ20 Koaxialkabel 20 m BNC Schwarz
Indexa VKZ20 Koaxialkabel 20 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E323E50
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25515
EAN/GTIN:
     4015162255157
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 20m
bnc kabel
Verbindungskabel Koax+DC 20m VKZ20
Weitere Informationen:
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Energiekabel:
ja
Gewicht:
65 kg/km
Koaxialkabel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hybridkabel, Kombinationskabel, Kombiniertes Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,29*
€ 21,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 21,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 22,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 24,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.