Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbuchse R 15-BU HAND-F-KONTAKTF.HANDDDLP-ADAPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E324C10
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Crimpbuchse R 15-BU HAND-F-KONTAKTF.HANDDDLP-ADAPT
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
7.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56534*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,72534*
€ 0,86315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69534*
€ 0,82745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67534*
€ 0,80365
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,56534*
€ 0,67275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.