Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 4,5kW Schraub 5°C 325mm CEHK345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E327A10
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     366810
EAN/GTIN:
     4015627366817
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 4,5kW Schraub 5°C 325mm CEHK345
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
4.5 - 4.5 kW
Betriebsdruck:
6 bar bar
Eintauchtiefe:
325 mm mm
Flanschdurchmesser:
0 mm mm
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nennspannung 1:
400 V V
Schutzart (IP):
IP44
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
5 - 5 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper 4,5kw, einschraubheizkörper dimplex, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,11*
€ 287,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,25*
€ 292,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,19*
€ 331,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.