Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussschalter DFS 40-22 DFS40-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E327A15
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     368240
EAN/GTIN:
     4015627368248
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflusswächter
Durchflussschalter DFS 40-22 DFS40-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schaltpunkte:
0
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Druckfestigkeit Messkopf:
0 bar
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
0 - 0 m/s
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
0 - 0 m/s
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Mediumtemperatur:
5 - 90 °C
Messkopf im Gerät integriert:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Transistorausgang:
ja
Trendausgang (nichtlinear, analog):
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,92*
€ 226,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,87*
€ 234,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,45*
€ 254,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.