Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Regelstation 6bar 535x233x160mm MMB32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E327A33
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     367780
EAN/GTIN:
     4015627367784
Suchbegriffe:
Regelstation
regelstation
Hydraulische Regelstation 6bar 535x233x160mm MMB32
Weitere Informationen:
Breite:
233 mm
Geeignet für Ethanol:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Servomotoren:
ja
Höhe:
535 mm
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 - 95 °C
Mit Rückschlagklappe:
ja
Mit Servomotor:
ja
Nenndurchmesser primär:
1 1/4 Zoll (32)
Nenndurchmesser sekundär:
1 1/4 Zoll (32)
Primärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Strömungsrichtung:
links
Tiefe:
160 mm
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff Armaturen:
rostfreier Stahl
Werkstoff Verrohrung:
rostfreier Stahl
Wärmeübertrager erweiterbar:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 645,00*
€ 770,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 657,40*
€ 784,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 750,88*
€ 889,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,58*
€ 933,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,43*
€ 918,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,73*
€ 868,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,96*
€ 836,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,40*
€ 782,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.