Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen graphit Alu 10054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einputzrahmen 10054
Einputzrahmen 10054
Artikel-Nr.:
     262-E327C96
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10054
EAN/GTIN:
     4044017167536
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen graphit Alu 10054
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 44,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 45,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,63*
€ 45,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 46,84*
€ 5,46*
ab € 34,84*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.