Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse graphit Alu 10561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 10561
Einbaugehäuse 10561
Artikel-Nr.:
     262-E327I35
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10561
EAN/GTIN:
     4044017198301
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse bega
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse graphit Alu 10561
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,35*
€ 91,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,91*
€ 93,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,53*
€ 94,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,45*
€ 96,97*
€ 5,46*
ab € 76,96*
€ 97,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.