Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ansatzleuchte 17,6W 42mm 3000K Alu 2402lm si elektr.Trafo Gl_tr IP66 II 99426AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Ansatzleuchte silber 99426AK3
BEGA Ansatzleuchte silber 99426AK3
Artikel-Nr.:
     262-E328F28
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99426AK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
LED-Ansatzleuchte 17,6W 42mm 3000K Alu 2402lm si elektr.Trafo Gl_tr IP66 II 99426AK3
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2402 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
60 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15.4 - 15.4 W
Geeignet für Zopfmaß:
42 - 42 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
490 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
255 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
17.6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 621,97*
€ 711,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 621,67*
€ 711,84*
Frei Haus
ab € 632,73*
€ 718,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 635,65*
€ 721,68*
Frei Haus
ab € 638,57*
€ 725,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,45*
€ 846,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,64*
€ 833,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,83*
€ 812,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,98*
€ 788,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,97*
€ 740,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.