Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 6V NiCad 1500mAh AKKU6V1,6AHNICDBLOCK8020AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku 1,5Ah für Ex-Leuchten AKKU 8020
Ersatz-Akku 1,5Ah für Ex-Leuchten AKKU 8020
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E331D49
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     902229023
EAN/GTIN:
     4041254207209
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack nicd 6v
Akkupack 6V NiCad 1500mAh AKKU6V1,6AHNICDBLOCK8020AE
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Breite:
50 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0 g
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
Kapazität:
1500 mAh mAh
Länge:
112 mm mm
Nennspannung:
6 V V
Umgebungstemperatur:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 6v, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,85*
€ 120,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,22*
€ 120,60*
€ 5,46*
ab € 103,05*
€ 124,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,37*
€ 130,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,56*
€ 140,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.