Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 36dB F-Conn eingeb BVS20-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS02047 TV-Signalverstärker
Axing BVS02047 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-E331I31
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS02047
EAN/GTIN:
     7611682003215
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 36dB F-Conn eingeb BVS20-47
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
ohne
Verstärkung Rückkanal:
0 dB dB
Verstärkung UHF:
36 dB dB
Verstärkung VHF:
36 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 110,03*
€ 140,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,38*
€ 170,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,05*
€ 185,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.