| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E332B59 Herst.-Nr.: 14000918 EAN/GTIN: 4044017345408 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas sym direkt Glas 14000918 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Ersatzglas | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Glas | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,62* | € 51,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,62* | € 51,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,05* | € 52,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,36* | € 52,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,09* | € 53,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|