Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 5p 63A 40mmabst 12mm 12,5kA PAR253N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR253N
Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR253N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E332J21
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PAR253N
EAN/GTIN:
     4015153495678
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
abn phasenschiene
Sammelschienensystem 5p 63A 40mmabst 12mm 12,5kA PAR253N
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
450 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
12.5 kA
Oberflächenschutz:
blank
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm mm
Schienenhöhe:
5 mm mm
Schienenstärke:
12 mm mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,11*
€ 444,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,56*
€ 445,36*
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 449,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,71*
€ 498,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,99*
€ 486,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.