Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=3,5mm 31-40 horiz ZBF3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN31-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E333F40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801406:0031
EAN/GTIN:
     4046356665636
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=3,5mm 31-40 horiz ZBF3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN31-40
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
31 - 40
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,529*
€ 0,769*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5359*
€ 0,7793*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55825*
€ 0,79825*
6 Tage
130
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5845*
€ 0,826*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,58666*
€ 0,82666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79825*
€ 0,94992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74825*
€ 0,89042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72825*
€ 0,86662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69825*
€ 0,83092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55825*
€ 0,66432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,9825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.