Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tastdimmer 0-500W REG Lichtwertspeicher ETD2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiheneinbau-Tastdimmer
Reiheneinbau-Tastdimmer
Artikel-Nr.:
     262-E334A81
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     ETD2E9
EAN/GTIN:
     4046929201117
Suchbegriffe:
Dimmer
halogen dimmer
dimmer
LED-Tastdimmer 0-500W REG Lichtwertspeicher ETD2E
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Drucktaster
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
18 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
REG
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
0 - 500 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Steuerspannung:
230 - 230 V
Transparent:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,80*
€ 52,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,69*
€ 53,03*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,60*
€ 54,03*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 41,94*
€ 54,28*
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.