Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø83mm 30-72mm lgr hfr geschl KST82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstutzen zu Mi FP82 d=30-72mm KST 82
Stufenstutzen zu Mi FP82 d=30-72mm KST 82
Artikel-Nr.:
     262-E334F51
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001022
EAN/GTIN:
     4012591117599
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø83mm 30-72mm lgr hfr geschl KST82
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
30 - 72 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
83 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, kabelverschraubung ip54, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 10,54*
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,05*
€ 3,90*
ab € 8,45*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.