Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 or hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 SP300 OSK2I-300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Televes 231901 Glasfaserkabel 300 m G.657.A2 Orange
Televes 231901 Glasfaserkabel 300 m G.657.A2 Orange
Artikel-Nr.:
     262-E335B38
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     231901
EAN/GTIN:
     8424450153307
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 or hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 SP300 OSK2I-300
Weitere Informationen:
Ader-Art:
Hohlader
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser ca.:
16 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Chemisch beständig:
ja
Einblasbar:
ja
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Gummi
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.5 kN
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware singlemode, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel os2, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,96*
€ 202,722*
Frei Haus
ab € 170,031*
€ 205,272*
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 213,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,79*
€ 221,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,722*
€ 241,23918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,012*
€ 235,63428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,091*
€ 223,82829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,35*
€ 215,8065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,96*
€ 197,4924
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,5532* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.