Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät f.Beh aws CD RAL9010 NRSCD0834NTWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil Schraubbefestigung NRS CD 0834 NT WW
Netzteil Schraubbefestigung NRS CD 0834 NT WW
Artikel-Nr.:
     262-E335C26
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSCD0834NTWW
EAN/GTIN:
     4011377111172
Suchbegriffe:
Behindertenelement
Behindertenelement für Installation...
Schaltermaterial
Toilettenrufset
Netzgerät f.Beh aws CD RAL9010 NRSCD0834NTWW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Mit Trafo:
ja
Nennspannung AC:
230 - 230 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,10*
€ 79,44*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,19*
€ 79,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,94*
€ 80,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,61*
€ 81,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,16*
€ 93,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.