Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f aws glz h AS AS 500 BSF Kst horiz f.GEB-K Unterputzmontage AS5830BFINAWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS5830BFINAWW Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
JUNG AS5830BFINAWW Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E335C34
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS5830BFINAWW
EAN/GTIN:
     4011377056183
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schildträger
Einbaurahmen 3f aws glz h AS AS 500 BSF Kst horiz f.GEB-K Unterputzmontage AS5830BFINAWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
222.5 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Montagerichtung:
horizontal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
10.22 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 13,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 14,13*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,52*
€ 14,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.