Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f aws glz v AS AS 500 BSF Kst vert f.GEB-K Unterputzmontage AS583BFINAWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS 583 BF INA WW Weiß
JUNG AS 583 BF INA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E335C36
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS583BFINAWW
EAN/GTIN:
     4011377056091
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schildträger
Einbaurahmen 3f aws glz v AS AS 500 BSF Kst vert f.GEB-K Unterputzmontage AS583BFINAWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
80.5 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
222.5 mm
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
10.22 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: jung rahmen 3fach alpinweiß, abdeckrahmen, jung abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 13,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,09*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 14,22*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,52*
€ 14,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.