Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L3,3m 2:1 0,8mm Ø25,412,7mm gr -55-125°C HSB1000-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E335H17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0313
EAN/GTIN:
     5414363449225
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L3,3m 2:1 0,8mm Ø25,412,7mm gr -55-125°C HSB1000-8
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
grau
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Länge:
3.3 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,7589*
€ 14,9989*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,86408*
€ 15,14408*
5
€ 5,46*
ab € 11,964*
€ 15,214*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,1275*
€ 17,9075*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 14,88831*
€ 18,89831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,89831*
€ 22,48899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72831*
€ 21,09669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05831*
€ 20,29939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88831*
€ 17,71709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,49155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.