Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L9,5m Ø4,72,4mm br 2:1 0,5mm -55-125°C HSB187-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Schrumpfschlauch, 4,7mm, HSB187-1 braun, L:9,5m HSB187-1
ABB Schrumpfschlauch, 4,7mm, HSB187-1 braun, L:9,5m HSB187-1
Artikel-Nr.:
     262-E335H18
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0326
EAN/GTIN:
     5414363166719
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L9,5m Ø4,72,4mm br 2:1 0,5mm -55-125°C HSB187-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
braun
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
9.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,742*
€ 16,572*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,8104*
€ 16,5904*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,6379*
€ 17,6879*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 14,49128*
€ 18,68128*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,5239*
€ 18,7239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,68128*
€ 22,23072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56128*
€ 20,89792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03128*
€ 20,26722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49128*
€ 17,24462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,4064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.