Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Line-Interakt Netpower 1500VA 3min 220-240V 146x205x397mm NPW1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello NPW 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Riello NPW 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Riello NPW 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-E336B42
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155576
EAN/GTIN:
     8023251004445
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Line-Interakt Netpower 1500VA 3min 220-240V 146x205x397mm NPW1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
900 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
146 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
11 kg kg
Höhe:
205 mm mm
Leistungsaufnahme:
900 W
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 50 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 50 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
397 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
3 min min
Weitere Suchbegriffe: ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 240,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,10*
€ 246,10*
€ 3,50*
ab € 234,92*
€ 266,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,08*
€ 272,93*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 266,48*
€ 301,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.