Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Relaiskarte 60x20x150mm Zubehör MULTICOM392


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E336B69
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     41785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaismodul
USV Management System
relaismodul
USV-Relaiskarte 60x20x150mm Zubehör MULTICOM392
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Relaiskarte
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,08*
€ 211,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,48*
€ 211,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.