Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 2Z 3PBf 4V m.Verdr 1TSG 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 300mm Z29E924N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E336E39
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 2Z 3PBf 4V m.Verdr 1TSG 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 300mm Z29E924N
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,96*
€ 1.558,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,50*
€ 1.538,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,48*
€ 1.470,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,59*
€ 1.426,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,63*
€ 1.375,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.