Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel sw f.Herd Zubehör Geeignet für Herd HEZ391002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEZ391002, Verbindungsset
HEZ391002, Verbindungsset
Artikel-Nr.:
     262-E337A20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ391002
EAN/GTIN:
     4242002515953
Suchbegriffe:
Backauszug
Backblech
Ergänzungskomponente für Herd/Mikro...
Ergänzungskomponente Herd/Mikrowell...
Anschlusskabel sw f.Herd Zubehör Geeignet für Herd HEZ391002
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusskabel
Breite:
0 mm
Geeignet für Herd:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fettpfanne, Kombirost
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,90*
€ 22,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 22,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,15*
€ 23,77*
€ 3,90*
ab € 18,02*
€ 25,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.