Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 250A5A 2,5VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRA02505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SRA02505 Elektrogehäusezubehör
Hager SRA02505 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E337B30
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SRA02505
EAN/GTIN:
     4049857139354
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 250A5A 2,5VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRA02505
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
20 - 20 mm
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
29.5 - 29.5 mm
Öffnungsdurchmesser:
29.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler hager, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 31,36*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,70*
€ 32,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,14*
€ 34,08*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 34,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,48*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.