Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 1600A5A 30VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRF16005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SRF16005 Elektrogehäusezubehör
Hager SRF16005 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E337B42
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SRF16005
EAN/GTIN:
     4049857139453
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 1600A5A 30VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRF16005
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
85 - 85 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
1600 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
101 - 101 mm
Öffnungsdurchmesser:
100 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler hager, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,17*
€ 67,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,36*
€ 67,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,95*
€ 73,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,96*
€ 73,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,89*
€ 91,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.