Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 4000A5A 15VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRG40005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SRG40005 Elektrogehäusezubehör
Hager SRG40005 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E337B46
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SRG40005
EAN/GTIN:
     4049857139491
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 4000A5A 15VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRG40005
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
98 - 98 mm
Leistungsaufnahme:
22 W
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
122 - 122 mm
Öffnungsdurchmesser:
122 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler hager, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,94*
€ 100,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,40*
€ 109,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,22*
€ 110,51*
€ 5,00*
ab € 92,76*
€ 110,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,86*
€ 139,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.