Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 4000A5A 15VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRH40005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SRH40005 Elektrogehäusezubehör
Hager SRH40005 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E337B48
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SRH40005
EAN/GTIN:
     4049857139514
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 4000A5A 15VA m.Berührungss Schnappbef Schraub SRH40005
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
72 - 72 mm
Leistungsaufnahme:
30 W
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
122 - 122 mm
Öffnungsdurchmesser:
122 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler hager, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,18*
€ 105,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,37*
€ 105,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,97*
€ 113,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,71*
€ 114,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,07*
€ 145,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.