Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse Kst IP66 B50xH65xT35mm ET24mm geschl TKPC75-4-2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, DLG, DNV, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, DLG, DNV, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-E337H15
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     12847501
EAN/GTIN:
     4013902309115
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Standschrank
Standgehäuse Kst IP66 B50xH65xT35mm ET24mm geschl TKPC75-4-2V
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
50 mm mm
Einbautiefe:
24 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
65 mm mm
Montageart:
Bodenaufstellung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
35 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, Universalgehäuse, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 16,78*
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 16,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 17,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 17,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400201
ab € 19,41*
Zubehör
Spelsberg
19411001
ab € 13,24*
Zubehör
Spelsberg
19507501
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.