Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 8W 8Ohm 135x135x52mm PM135-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher-Chassis 8Ohm PM135-8
Lautsprecher-Chassis 8Ohm PM135-8
Artikel-Nr.:
     262-E337I66
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     134-135-00-008-00
EAN/GTIN:
     4043106031802
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Einbaulautsprecher 8W 8Ohm 135x135x52mm PM135-8
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm mm
Frequenz:
20000 - 20000 Hz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Höhe:
135 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
52 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,53*
€ 23,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,63*
€ 23,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 23,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,35*
€ 24,12*
€ 3,90*
ab € 18,82*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.