Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 8W chr 1Weg 8Ohm 100x100x52mm UP6-8,CHROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP6-8 chr
EB-Lautsprecher Decke UP6-8 chr
Artikel-Nr.:
     262-E337I78
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-006-06-008-00
EAN/GTIN:
     4043106031567
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckenlautsprecher 8 ohm
Deckenlautsprecher 8W chr 1Weg 8Ohm 100x100x52mm UP6-8,CHROM
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
100 mm mm
Farbe:
Chrom
Frequenz:
21000 - 21000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
100 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
52 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,94*
€ 42,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 42,57*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,43*
€ 44,70*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 44,81*
€ 46,50*
1
€ 5,00*
ab € 47,57*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.