Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 4,5V Aufb 110° 62x110x52mm ST700P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G51
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27420
EAN/GTIN:
     4015162274202
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 4,5V Aufb 110° 62x110x52mm ST700P
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
4.5 - 4.5 V
Breite:
62 mm
Charakteristik:
Fläche
Durchmesser:
0 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2.3 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
110 °
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
110 mm
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
52 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
16 m
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, indexa bewegungsmelder, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,85*
€ 42,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,16*
€ 43,09*
€ 5,46*
ab € 33,00*
€ 44,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 44,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,85*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.