Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung Farbe 4Cam VA133SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G55
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26243
EAN/GTIN:
     4015162262438
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
videoüberwachungsanlage
Videoüberwachung Farbe 4Cam VA133SET
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Anzahl der Kameras:
4
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Bauform:
Dome-Form
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP20
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Weitere Suchbegriffe: Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 526,00*
€ 611,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 531,93*
€ 617,40*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 609,89*
€ 701,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,52*
€ 727,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,04*
€ 686,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.