Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Streetlight mehrf 6000mm 5EA6Y00L08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G79
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA6Y00L08
EAN/GTIN:
     4050737056098
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Verbindungskabel Streetlight mehrf 6000mm 5EA6Y00L08
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
6000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: trafo siteco, netztrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,86*
€ 78,10*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,03*
€ 80,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,00*
€ 87,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,69*
€ 94,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.