Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Streetlight mehrf 8000mm 5EA6Y00L09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G80
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA6Y00L09
EAN/GTIN:
     4050737056111
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Verbindungskabel Streetlight mehrf 8000mm 5EA6Y00L09
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
8000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 81,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,55*
€ 86,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,02*
€ 91,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,71*
€ 97,99*
27 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,74*
€ 117,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.