| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E340A10 Herst.-Nr.: VC-H0900 EAN/GTIN: 4250939307152 |
| |
|
| | |
| DeckenWandstrahler IPX4 900W Ti 1stuf 220-240V 1020x55x55mm VC-H0900 Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Ausführung: | Decken-/Wandstrahler | Breite: | 1020 mm mm | Farbe: | Titan | Höhe: | 55 mm mm | Max. Heizleistung: | 900 W W | Max. Montagehöhe: | 4 m | Min. Heizleistung: | 900 W W | Min. Montagehöhe: | 1.8 m | Montage über Wickeltisch: | ja | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IPX4 | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 55 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vitramo infrarotstrahler, infrarotheizer, infrarotstrahler wandstrahler, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 675,82* | € 791,17* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 734,50* | € 849,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 791,84* | € 917,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.003,91* | € 1.135,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|