Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP20 770W 1stuf 220-240V 618x618x42mm VH-IB06262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E340A28
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-IB06262
EAN/GTIN:
     4250939301655
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Deckenstrahler IP20 770W 1stuf 220-240V 618x618x42mm VH-IB06262
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
618 mm mm
Höhe:
618 mm mm
Max. Heizleistung:
770 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
770 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Einbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, vitramo infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 457,19*
€ 541,59*
€ 65,00*
ab € 456,90*
€ 545,70*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 500,10*
€ 591,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 513,19*
€ 607,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,31*
€ 715,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,12*
€ 672,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.