Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler IP44 600W wählb 1stuf 220-240V 600x1200x17mm VL-A12060-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotheizung Wand VL-A12060-B bedruckt
Infrarotheizung Wand VL-A12060-B bedruckt
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E340A34
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-A12060-B
EAN/GTIN:
     4250939306131
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wandstrahler IP44 600W wählb 1stuf 220-240V 600x1200x17mm VL-A12060-B
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Wandstrahler
Breite:
600 mm mm
Farbe:
wählbar
Höhe:
1200 mm mm
Max. Heizleistung:
600 W W
Min. Heizleistung:
600 W W
Min. Montagehöhe:
0.3 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
17 mm mm
Weitere Suchbegriffe: vitramo infrarotheizung, ir heizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 636,30*
€ 736,62*
€ 65,00*
ab € 644,01*
€ 742,03*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 699,24*
€ 801,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 713,26*
€ 821,34*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 740,18*
€ 849,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,34*
€ 977,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,63*
€ 956,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,71*
€ 914,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,22*
€ 889,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,26*
€ 848,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.